※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SG(ガラス)ボトル 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640563
品番
ETFEコート 200ml
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。
オートクレーブ可
耐熱性、透明性に優れています。
容量(mL)
200
外径×高さH(Φmm×mm)
66.5×148
口内径(Φmm)
26
キャップ
38
材質(キャップ)
PPS
パッキン
クロロプレインゴム/PTFEライナー付