※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
SG(ガラス)ボトル 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640624
品番
ETFEコート 100ml
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
56.5×122
口内径(Φmm)
21
キャップ
33
材質(キャップ)
PPS
パッキン
PTFEライナー付クロロプレンゴム
注意
※ オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。