※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の ろ過器/ブフナロート
三商の ろ過瓶/ろ過鐘
濾過瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640764
品番
ネジ式ノズルタイプ
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
容量(mL)
500
口内径(Φmm)
33
ねじ規格
GL-14
ノズル
PFA
キャップ
PPS
ノズル外径(Φmm)
8
Oリング
FEP
胴外径×高さ(mm)
110×162