曜日別特売
PTFE製3穴 カバーキャップ付 GL-45用 コネクターキャップ 三商 42640798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL-45用 コネクターキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42640798品番PTFE製3穴 カバーキャップ付
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。
チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)
不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。

付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする