※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
共通摺合せ試薬瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
250
30
60
120
250
500
1000
栓共通
19
14
19
24
29
34
45
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640834
品番
細口 白 250ml
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
栓は互換性のある共通摺合せ。
容量(mL)
250
胴外径×高さ(mm)
Φ65×130
栓共通
19
材質
ほうけい酸ガラス
色
白
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口