※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
三商の デシケーター類
デシケーター 並型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641123
品番
硬質 300
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
耐久性の高い硬質一級ガラス製
種別
300
中板直径(Φmm)
280
寸法A(mm)
380
寸法B(mm)
283
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
332
寸法E(mm)
133
注意
※中板は別売です。