※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬質 ねじ口 150 上口デシケーター 三商 42641175 硬質 ねじ口 150 上口デシケーター 三商 42641175

上口デシケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42641175 品番 硬質 ねじ口 150
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。
耐久性の高い一級硬質硝子製。

付属品ニードルコック、穴あきキャップパッキン付 種別150 材質(本体)一級硬質硝子 寸法A(mm)215 寸法D(mm)172 寸法E(mm)73 中板直径(Φmm)140 寸法B(mm)154 寸法C(mm)85 バルブなし 真空ゲージなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする