※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
三商の デシケーター類
上口デシケーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641209
品番
硬質 ねじ口 300
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。
耐久性の高い一級硬質硝子製。
付属品
ニードルコック、穴あきキャップパッキン付
種別
300
寸法A(mm)
380
寸法D(mm)
332
寸法E(mm)
133
中板直径(Φmm)
280
寸法B(mm)
283
寸法C(mm)
137