ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 注文コード42641235 品番104HB-PA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は車輪径・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

車輪はゴムの弾性とプラスチックの硬さを持つエラストプラスチックです。弾性が大きく、床面を保護し積載物に衝撃を与えません。また、長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆に優れ、長期にわたり円滑です。
車輪軸にはローラーベアリングを使用し回転性能抜群です。振動を吸収し吸音効果が良く静かです。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 質量(g)300 寸法L(mm)64 寸法H(mm)68 部品名称本体、プレート、車輪 寸法F(mm)R51 寸法E(mm)25 表面処理3価クロメート(黒)、原色 寸法W(mm)28 寸法P(mm)50 ストッパーなし 寸法J(mm)t2.3 寸法G(Φmm)6.5 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 指定色(ホイール)ブラック 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42641235 104HB-PA-B 09516157 NO.104HB-PAB 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする