曜日別特売
105HB-PA-I ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641332

105HB-PA-I ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641332
105HB-PA-I ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641332

ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質SPCC、PUR注文コード42641332品番105HB-PA-I
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

車輪はゴムの弾性とプラスチックの硬さを持つエラストプラスチックです。弾性が大きく、床面を保護し積載物に衝撃を与えません。また、長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆に優れ、長期にわたり円滑です。
車輪軸にはローラーベアリングを使用し回転性能抜群です。振動を吸収し吸音効果が良く静かです。

車輪径(Φmm)65材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR質量(g)990寸法L(mm)90寸法H(mm)92部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R57寸法E(mm)22表面処理3価クロメート(黒)、原色寸法W(mm)38寸法P(mm)71ストッパーなし寸法J(mm)t3.2寸法G(Φmm)10.5車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応指定色(ホイール)アイボリー車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする