ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 注文コード42641357 品番105HB-PAS-B
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は車輪径・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

車輪はゴムの弾性とプラスチックの硬さを持つエラストプラスチックです。弾性が大きく、床面を保護し積載物に衝撃を与えません。また、長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆に優れ、長期にわたり円滑です。
車輪軸にはローラーベアリングを使用し回転性能抜群です。振動を吸収し吸音効果が良く静かです。

車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 質量(g)1050 寸法L(mm)90 寸法H(mm)92 部品名称本体、プレート、車輪 寸法F(mm)R66 寸法E(mm)22 表面処理3価クロメート(黒)、原色 寸法W(mm)38 寸法P(mm)71 ストッパーなし 寸法J(mm)t3.2 寸法G(Φmm)10.5 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 指定色(ホイール)ブラック 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする