栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ローラーベアリング入り重量用トラック型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
特殊合成樹脂
材質
SPCC、PF
注文コード
42641393
品番
106HB-P
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリングを使用しているため、特に始動、走行性能が優れています。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
特殊合成樹脂
用途
OA機器・台車等
材質
SPCC、PF
質量(g)
970
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
106
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法F(mm)
R62
寸法E(mm)
22
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
71
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
寸法G(Φmm)
10.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪