ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 注文コード42641497 品番107HB-PAS
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・材質など42種類から選べます 他の種類を見る

最高の許容荷重です。始動抵抗を極限まで低減しました。弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆で旋回は長期にわたり円滑です。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ポリウレタン 材質SPCC、PUR 質量(g)1300 寸法L(mm)90 寸法H(mm)130 部品名称本体、プレート、車輪 寸法F(mm)R82 寸法E(mm)22 表面処理3価クロメート、原色 寸法W(mm)38 寸法P(mm)71 ストッパーなし 寸法J(mm)t3.2 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする