栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ローラーベアリング入り重量用トラック型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
合成ゴム
材質
SPCC、NBR
注文コード
42641515
品番
107ZHB
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
車輪回転部にローラーベアリングを用いることにより更に円滑軽快な移動が可能になりました。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
合成ゴム
用途
台車等
材質
SPCC、NBR
質量(g)
1210
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
130
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法F(mm)
R88
寸法E(mm)
37
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
71
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t3.2
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪