曜日別特売
108HB-PAS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641567

108HB-PAS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641567
108HB-PAS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641567

ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質SPCC、PUR注文コード42641567品番108HB-PAS
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最高の許容荷重です。始動抵抗を極限まで低減しました。弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆で旋回は長期にわたり円滑です。

車輪径(Φmm)130材質(車輪)ポリウレタン材質SPCC、PUR質量(g)2600寸法L(mm)110寸法H(mm)165部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R19寸法E(mm)40表面処理3価クロメート、原色寸法W(mm)42寸法P(mm)90ストッパーなし寸法J(mm)t4車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする