栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
ローラーベアリング入り重量用トラック型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
特殊合成樹脂
材質
SPCC、PF
注文コード
42641637
品番
109HB-PS
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリングを使用しているため、特に始動、走行性能が優れています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
特殊合成樹脂
用途
OA機器・台車等
材質
SPCC、PF
質量(g)
2920
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
187
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法F(mm)
R130
寸法E(mm)
40
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法W(mm)
45
寸法P(mm)
90
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t4
寸法G(Φmm)
10.5
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪