※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPボトル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42641744 品番 細口 250ml
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥87 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。
キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)
従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。
目盛は付いておりません。

容量(mL)250 材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 寸法A(mm)18 寸法D(mm)61 寸法B(mm)133 寸法C(mm)131 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
注意
※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-03
用途:
冷凍保存
建設業・工事業

冷凍から熱湯まで可能でコスパがそれらに対応してないない容器より良い
生き物を大量に飼っているので餌の長期冷凍保存用に使用
リピしてます
発送が遅いのが難点だが、急いでなければお試しあれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする