栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
ローラーベアリング入り重量用固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
38
材質
SPCC、NBR
注文コード
42641777
品番
607HB
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
車輪回転部にローラーベアリングを用いることにより更に円滑軽快な移動が可能になりました。
車輪径(Φmm)
100
用途
台車等
材質
SPCC、NBR
質量(g)
950
車輪幅(mm)
38
寸法H(mm)
130
寸法L1(mm)
72
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
123
寸法J(mm)
t2.9
寸法P1(mm)
52
寸法P2(mm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪