※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。 キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。 オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分) 従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。 目盛は付いておりません。
冷凍から熱湯まで可能でコスパがそれらに対応してないない容器より良い生き物を大量に飼っているので餌の長期冷凍保存用に使用リピしてます発送が遅いのが難点だが、急いでなければお試しあれ