※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)容量(mL)1000
寸法C(mm)195
寸法A(mm)52
内容量1個注文コード42641823品番広口 1000ml
参考基準価格(税別)¥227販売価格(税込)¥241販売価格(税別)
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。
キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)
従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。
目盛は付いておりません。