栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
ローラーベアリング入り重量用固定型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
材質
SPCC、PF
注文コード
42641847
品番
609HB-P
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリングを使用しているため、特に始動、走行性能が優れています。
車輪径(Φmm)
150
用途
OA機器・台車等
材質
SPCC、PF
質量(g)
1930
車輪幅(mm)
45
寸法H(mm)
187
寸法L1(mm)
86
部品名称
本体、プレート、車輪
表面処理
3価クロメート、黒色
寸法L2(mm)
135
寸法J(mm)
t3.2
寸法P1(mm)
63
寸法P2(mm)
112
寸法G(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪