ローラーベアリング入り重量用固定型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)45 材質SPCC、PUR 注文コード42641856 品番609HB-PA
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は車輪径・車輪幅・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

最高の許容荷重です。始動抵抗を極限まで低減しました。弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。旋回部は特殊パッキング構造のため、防水・防塵・防錆で旋回は長期にわたり円滑です。

車輪径(Φmm)150 材質SPCC、PUR 質量(g)1950 車輪幅(mm)45 寸法H(mm)187 寸法L1(mm)86 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、原色 寸法L2(mm)135 寸法J(mm)t3.2 寸法P1(mm)63 寸法P2(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする