ローラーベアリング入り超重量用トラック型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42641865 品番 104WHB-P
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 質量(g)760 寸法L(mm)84 寸法H(mm)79 部品名称本体、プレート、車輪 寸法F(mm)R39 寸法E(mm)11 表面処理3価クロメート、黒色 寸法W(mm)38 寸法P(mm)64 ストッパーなし 寸法J(mm)t3.2 寸法G(Φmm)8.5 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする