栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の ローレットノブ
ローレットノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42641944
品番
TL-KNF-20-M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
寸法A(mm)
4
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
11.5
寸法M(mm)
M5
寸法S(mm)
7.5
寸法d(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
SUM
材質(取付部)
SUM
取付長(mm)
11.5
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
13
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応