栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ロック付きパチン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42642337
品番
TL-406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
許容荷重(N[kgf])
68.7[7]
材質
SUS304
用途
一般産業機械・建設機械・各種カバー等
質量(g)
36
部品名称
ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)
表面処理
バレル研磨、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。キーは、別途ご用意ください。キーの挿入が固い場合は、レバーを矢方向へ押しながら操作してください。