栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42642416
品番
TEA-1121-71-07RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S
表面処理
3価クロメート
寸法D(mm)
850
質量(g)
246.4
寸法Th(mm)
1900-2200
寸法X(mm)
101.5
寸法Y(mm)
676.5
寸法C(mm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
ロッドコントロール、ロッドガイド、ロッドキャッチと組み合わせて使用します。