ST-110P デジタル温度調節器 三商 42642444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
温度設定範囲-199.9~500.0()
内容量1個注文コード42642444品番ST-110P
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。
電源は95~240Vのフリー電源。
アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。

材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:-19.9~100電源AC95~240V 50/60Hzセンサータイプ測温抵抗体センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit出力容量MAX15Aリード線(m)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)-199.9~500.0
注意
※付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。※接続できる制御負荷は負荷抵抗のみ。突入電流が発生するもの(純金属系ヒータ等)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする