※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル温度調節器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42642453 品番ST-300K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コントローラー1台に3台の調節器を使用。
PID制御による高精度な温度コンロトール。
3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。

材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0〜750 電源AC95〜240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0〜1200
注意
※付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。※接続できる制御負荷は負荷抵抗のみ。突入電流が発生するもの(純金属系ヒータ等)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする