栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッドガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA
表面処理
黒色
注文コード
42642574
品番
TEA-1001-U40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
材質・表面処理
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
24
材質
PA
質量(g)
12.9
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Φ8ロッド棒用のロッドガイドです。TEA-1001-U40,U41は、平面ロッド(t3×幅14)も使用できます。