栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッドガイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA
表面処理
黒色
注文コード
42642608
品番
TEA-1001-U41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
材質・表面処理
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
30
材質
PA
質量(g)
14.7
表面処理
黒色
注意
※Φ8ロッド棒用のロッドガイドです。TEA-1001-U40,U41は、平面ロッド(t3×幅14)も使用できます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42642608
TEA-1001-U41
42642592
TEA-1001-U41
ロッドガイド
栃木屋
1個
¥
269
税込
¥
296
注文コードが変更になりました