曜日別特売
IO-1 アイスオン 三商 42642636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個収納数1.5mLチューブ24本(3×8)注文コード42642636品番IO-1
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。
チューブは水や氷には触れません。
通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。
アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。
積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。

収納数1.5mLチューブ24本(3×8)材質アルミダイキャスト質量(g)320外寸法(mm)169×69×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする