TEA-1121-70 ロッドキャッチ 栃木屋 42642662

TEA-1121-70 ロッドキャッチ 栃木屋 42642662
TEA-1121-70 ロッドキャッチ 栃木屋 42642662

ロッドキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42642662品番TEA-1121-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒材質ZDC表面処理塗装(黒色)質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スウィングハンドルと使用するロッド用キャッチです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする