※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
ワイヤー型ホースバンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42642906
品番
TM-145SS-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
材質
S
質量(g)
40
表面処理
3価クロメート
締付範囲(mm)
100〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応