※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-145SS-38 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643082 TM-145SS-38 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643082

ワイヤー型ホースバンド

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質S 注文コード42643082 品番TM-145SS-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は材質など77種類から選べます 他の種類を見る

2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。

用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等 材質S 質量(g)20 表面処理3価クロメート 締付範囲(mm)35〜38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42643107
2021-01-21
用途:
車のラジエターホースの締め付け
大西自動車 様

純正とほぼ同じ形状なので、旧車には雰囲気を保つことが出来てよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする