TM-145SUS-105 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-145SUS-105 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643283
TM-145SUS-105 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643283

ワイヤー型ホースバンド

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304注文コード42643283品番TM-145SUS-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。

用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等材質SUS304質量(g)41表面処理3価クロメート締付範囲(mm)100~105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42643107
2021-01-21
用途: 車のラジエターホースの締め付け
大西自動車

純正とほぼ同じ形状なので、旧車には雰囲気を保つことが出来てよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする