※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/アロック3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42643571
品番
M2.0×3.0
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
アロック3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.4
色
黒
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
3.5
寸法M(mm)
2.1