栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
安全バー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643642
品番
THA-KA-700S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内部から開けられます。
安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。
凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途
THA-KA-701・THA-KA-703
材質
ABS、ネオプレンゴム
質量(g)
155
適合板厚(mm)
t75
表面処理
原色、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応