栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の ドアキャッチ
押込型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643685
品番
TL-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
吸着力(N[kgf])
約29.4[3]
用途
計測機器・OA機器・家具等
材質
SPCC、フェライト、AL
質量(g)
33.2
部品名称
キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マグネット(磁石)は、特性上衝撃には弱いので、直接接しないようにご使用ください。マグネットが割れて吸着力低下が生じる場合があります。