※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
化粧ビス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42643703
品番
TL-181-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途
計測機器・分電盤・工作機械等
材質
C2700
質量(g)
2.8
呼び寸法
5×15
寸法A(mm)
M5
表面処理
Cr
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応