角型USパチン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42643868 品番TL-57
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

シンプルなアームキャッチです。

許容荷重(N[kgf])200[20.4] 材質SPCC、SWRM 用途計測機器・工作機械等 質量(g)26 部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする