栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
角型固定金具(セット品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643938
品番
TL-87-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
シンプルなアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械等
材質
SPCC、SWRM
質量(g)
63
部品名称
ベース、レバー、アーム、キーパー
表面処理
3価クロメート
商品構成
角型固定金具・キーパー
許容荷重(N[kgf])
120[12]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。