※セット内容

TH-52-3 角型裏蝶番 栃木屋 42643983 TH-52-3 角型裏蝶番 栃木屋 42643983

角型裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42643983 品番 TH-52-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。

寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)23 材質SUS430、SPCC、SS400 用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 質量(g)195 部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B) 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする