※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPLフィルター 10インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード42644149 品番ZPL-100-S-DO-E
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。
表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。
耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。
バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。
オートクレーブ(121℃30分)可。

寸法(mm)251 穴径(Φmm)10 材質(フィルター)ポリプロピレン キャップタイプダブルオープン 耐圧(MPa)0.49(25℃) 耐熱温度(℃)80 材質(ガスケット)EPDM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする