栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の 菊ノブ(八角)
菊ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644175
品番
TL-KP-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
寸法M(mm)
M10
質量(g)
40
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
16
寸法S(mm)
2
用途
工作機械・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)
PA
種類
多角形
部品名称
ノブ、ネジ
寸法D(Φmm)
50
表面処理
(取付部)3価クロメート
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SS400