栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
傾斜取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644376
品番
THA-176-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
寸法A(mm)
65
寸法A1(mm)
74
寸法A2(mm)
66
寸法A3(mm)
54
寸法B(mm)
5
寸法B1(mm)
4
寸法B2(mm)
9
寸法C(mm)
M4
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
6
材質
ZDC
用途
計測機器・OA機器・事務機器等
質量(g)
26
表面処理
Cr
垂直許容荷重(N[kgf])
491[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応