栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644473
品番
TCA-420ER-N125
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
車輪径(Φmm)
125
材質
SPHC、ナイロン
質量(g)
342
車輪幅(mm)
25
寸法H(mm)
148
用途
大型、中型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
58
部品名称
本体、車輪
表面処理
Cr、白色
寸法L2(mm)
100
寸法J(mm)
t2.8
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
82
寸法G(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
注意
車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。