栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644543
品番
TCA-420ER-R100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
車輪径(Φmm)
100
材質
SPHC、ゴム
質量(g)
550
車輪幅(mm)
27
寸法H(mm)
122
用途
大型、中型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
58
部品名称
本体、車輪
表面処理
Cr、黒色
寸法L2(mm)
100
寸法J(mm)
t2.8
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
82
寸法G(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
注意
車輪の材質はゴム車、ナイロン車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。