※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 純水製造・純水関連
三商の フィルターハウジング
フィルターハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42644569
品番
UH250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。
設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
接続口径
1/2PT
質量(g)
930
適合サイズ(mm)
フィルターカートリッジ:直径60〜70、長さ250
設計温度(℃)
40