補助タンク

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42644692 品番CHST-25
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。
エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。
キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42644692
2022-04-09
用途:
エア圧安定の為に
農・林・水産業

高圧コンプレッサーの低圧側補助タンクに利用する為に購入。
0.9MPにて問題ありません、、、と言いたいところですが、せっかくついてるゲージがでたらめです(笑)まぁ、別のゲージで確認するので構いませんが、騙されないようにマジックで書いておきます。

対象商品:
42644692
2021-07-03
用途:
清掃作業等
運輸・通信業

清掃作業の補助として購入してみました。コンパクトでとても満足しています

対象商品:
42644692
2021-03-21
用途:
機械の清掃・制御基板の埃除去など

高圧エアーを持ち運べることの利便性に満足しております。利用範囲が広がり作業時間の短縮化に効用も!

対象商品:
42644692
2020-08-26
用途:
機械メンテナンス、現場でのエアーダスト
カーテンの浜田 様 (製造業)

現タンクの容量不足を補い、延長エアーホースの圧力不足のため。中継タンクとしても使用しています、値段の割には満足するものです。が思ったより少しだけ重たいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
42644692
2020-07-14
用途:
機械の清掃
有限会社アスコ通信特機 様

電機の使えない場所にエアーを満タンにして持ち込んでエアーガンを使ってます。
取っ手が付いていて持ちやすいです。
又、出口のエアー圧が調整できるのでエアーの無駄使いが無くてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
42644692
2020-03-20
用途:
農機具のメンテナンスやタイヤ交換
農・林・水産業

エアーがいつも足りなくて困っていたのですが補助タンクのおかげで安心して作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
42644692
2020-01-09
用途:
自動車メンテナンス時に
自動車・二輪車・自転車関連業

サブタンクを探していた所、見つけました。お値打ち軽量、高性能は 良いですね。

対象商品:
42644692
2019-05-23
用途:
切りくずやホコリを飛ばす時、使っています。

簡単に持ち運べるので外でのちょっとした作業の時、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする