栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 固定車キャスター
固定型キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42644717
品番
TCA-420R-N25
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
車輪径(Φmm)
25
材質
SPHC、ナイロン
質量(g)
25
車輪幅(mm)
12
寸法H(mm)
35
用途
中型、小型の機器・作業台等
寸法L1(mm)
18
部品名称
本体、車輪
表面処理
3価クロメート、白色
寸法L2(mm)
37
寸法J(mm)
t1.6
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
29
寸法G(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪